Schneider Electric - VDIM11U002 Etikettholder pk á 4 stk. - 306410005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Andre
Lengde - 30 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485122922
Elnummer
6990932
Leverandørens varenummer
306410005
Typebeskrivelse
Etikettholder pk á 4 stk.
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Andre
Lengde:
30 mm
Diameter:
0 mm
Gjennomsiktig:
Ja
Magnetisk:
nei
Bredde:
110 mm
Høyde:
15 mm
Etikettholder pk á 4 stk.


