Schneider Electric - VDIM151061 Dekkplate FO for 6 ST adapter - VDIM151061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 6
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter) - nei
Type utvendig tilkobling - ST
Type innvendig tilkobling - ST
Fibertype - Multimode
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485122991
Elnummer
6993678
Leverandørens varenummer
VDIM151061
Typebeskrivelse
6993678
Egnet for antall koblinger/adaptere:
6
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter):
nei
Type utvendig tilkobling:
ST
Type innvendig tilkobling:
ST
Fibertype:
Multimode
APC-utførelse:
nei
Farge:
Grå
Pinnebelegning:
Standard (EN/IEC/ANSI-B)


