Schneider Electric - VDIM157021 Dekkplate FO, feste for MPO - VDIM157021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 1
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter) - nei
Type utvendig tilkobling - MT/MPO
Type innvendig tilkobling - MT/MPO
Fibertype - Multimode
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485123059
Elnummer
6993686
Leverandørens varenummer
VDIM157021
Typebeskrivelse
LexCom 19" paneler
Egnet for antall koblinger/adaptere:
1
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter):
nei
Type utvendig tilkobling:
MT/MPO
Type innvendig tilkobling:
MT/MPO
Fibertype:
Multimode
APC-utførelse:
nei
Farge:
Svart
Pinnebelegning:
Standard (EN/IEC/ANSI-B)


