Schneider Electric - VDIP641401 Pigtail FO OM1 62.5/125 LC - VDIP641401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fibertype - Multimode 62,5/125
Kategori - OM 1
Type - Kabelpigtail
Kjernetype - Massiv leder
Lengde - 0,7 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480449741
Elnummer
6912362
Leverandørens varenummer
VDIP641401
Typebeskrivelse
6912362
Fibertype:
Multimode 62,5/125
Kategori:
OM 1
Type:
Kabelpigtail
Kjernetype:
Massiv leder
Lengde:
0,7 m
Type kontakt:
LC
APC-utførelse:
nei
Farge:
Oransje
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Fiberhale/pigtail Multimode OM1 62,5/125 med preterminerte ST/SC/LC-konnektor tilpasset for sveising på Loose Tube fiberkabel. Fiberkonnektoren har en fabrikksterminert fiberhale montert og er optiskt testet på fabrikk. Keramisk ferrul for beste ytelse og pålitelighet. Lengde 70 cm. Standarder: SC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-3 og IEC 61754-4 Ed. 2. LC fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-10A og IEC 61754-20 Ed. 2. ST fiberkonnektor iht. TIA/EIA 604-2 og IEC 61754-2.