Schneider Electric - Veggboks 1M 24-39 mm 6-rør Multifix veggboks enkel 24-39 - IMT80275

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Veggboks 1M 24-39 mm 6-rør Multifix veggboks enkel 24-39

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Farge - Grå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP30

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481455796

Elnummer

1280525

Leverandørens varenummer

IMT80275

Typebeskrivelse

1280525

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Enkelt

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Konstruktionstype:

Apparatkoblingsboks/-skap

Utrustet med dreibar ring:

Ja

Kan kobles:

Ja

Diameter:

73 mm

Lengde:

133 mm

Bredde:

71 mm

Dybde:

69...69 mm

Innvendig dybde:

67 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus eller spres

Med skruer:

Ja

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

Ja

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16/20 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

6

Antall medleverte stusser:

6

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Utførelse deksel:

Egnet for sneppfeste (fabrikantspesifikk)

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Uten

Spesiell anvendelse:

Uten

Enkel veggboks med høy skruring for dobbel eller trippel plate. Boksen er sammenbyggbar uten ekstra skjøtestykke. Leveres med 3 dobbelstusser for 6 stk 16 eller 20 mm rør. Stort tilbehørssortiment.