Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Veggkonsoll KV 35MM - 5583014

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veggmontering

  • Veggavstand - 35...35 mm

  • Med arkivstrimmel - 0...0 mm

  • Type koding - 80...140 mm

  • Kanalmontering - Henge på

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315880010241

Elnummer

1277531

Leverandørens varenummer

5583014

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler PVC

Modell / utførelse:

Veggmontering

Veggavstand:

35...35 mm

Med arkivstrimmel:

0...0 mm

Type koding:

80...140 mm

Kanalmontering:

Henge på

Veggbrakett ikke for TTA-G3. 35mm. Snepfeste