Schneider Electric - Veggkonsoll KV146-6 - 5583026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontering
Veggavstand - 146...146 mm
Type koding - 80...140 mm
Kanalmontering - Henge på
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
7315880010296
Elnummer
1277537
Leverandørens varenummer
5583026
Typebeskrivelse
1277537
Modell / utførelse:
Veggmontering
Veggavstand:
146...146 mm
Type koding:
80...140 mm
Kanalmontering:
Henge på
Fast veggbrakett med integrert ribbeholder for veggmontering av kanal. Den integrerte ribben passer for ventilasjonsribben TTA-G10. Materiale: Ubehandlet aluminium.


