Schneider Electric - Veggkonsoll KV56-2 - 5583018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontering
Veggavstand - 56...56 mm
Type koding - 80...140 mm
Kanalmontering - Henge på
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
7315880010265
Elnummer
1277533
Leverandørens varenummer
5583018
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Modell / utførelse:
Veggmontering
Veggavstand:
56...56 mm
Type koding:
80...140 mm
Kanalmontering:
Henge på
Veggkonsoll for to ribber. 56mm dyp. Ikke for TTA-G3 ribber. Laget i aluminium


