Schneider Electric - Vegglokk for veggboks hvit Vegglokk Multifix m/strekkavl - IMT80325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 90 mm
Høyde (liten) - 71...71 mm
Form - Rund
Modell / utførelse - Blindlokk
Dybde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606487024651
Elnummer
1210012
Leverandørens varenummer
IMT80325
Typebeskrivelse
IMT80325
Diameter:
90 mm
Høyde (liten):
71...71 mm
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Blindlokk
Dybde:
12 mm
Type feste:
Skrulokk
Med kabelutløp:
Ja
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei


