Schneider Electric - VEGGLOKK PV-1S-STR.PLAST NORW. - 1233731
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Innfellingsboks
Antall enkle åpninger - 1
Antall doble åpninger - 0
Type feste - Skrus
Lengde dekkplate - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070748011487
Elnummer
1233731
Leverandørens varenummer
1233731
Typebeskrivelse
Veggbokser tilbehør
Bruksområde:
Innfellingsboks
Antall enkle åpninger:
1
Antall doble åpninger:
0
Type feste:
Skrus
Lengde dekkplate:
130 mm
Antall firkantåpninger:
1
Antall runde åpninger:
1
Blindplate:
Ja
Med tekstfelt:
nei
Egnet for merkefelt:
nei
Farge:
Hvit


