Schneider Electric - Veggrack m/glassdør 6U D=400 - NSYOPB6U4F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran
Modell / utførelse - Med fast ramme
19 tommers profilskinne - Uten
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Actassi
EAN/GTIN
3606480169762
Elnummer
6993655
Leverandørens varenummer
NSYOPB6U4F
Typebeskrivelse
Veggskap påvegg metall
19 tommers nivå:
Foran
Modell / utførelse:
Med fast ramme
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
6
Type ventilasjon:
Uten
Bredde:
600 mm
Høyde:
380 mm
Dybde:
400 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
50 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Demonterbar:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


