Schneider Electric - Veggutt. m/br 4,5mod 16-3P+J - 82755
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 16 A
Antall poler - 4
Tidsinnstilling - 9 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430827559
Elnummer
1501763
Leverandørens varenummer
82755
Typebeskrivelse
1501763
IEC-strømstyrke:
16 A
Antall poler:
4
Tidsinnstilling:
9 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Monteringsmetode:
Påvegg
Identifisering farge:
Blå
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Materiale:
Plast
Type feste:
Utvendig feste
Militær utførelse:
nei
PK industrikontakter inneholder plugger,skjøtekontakter og tilpassede ut- og inntak for innfelling. Passer perfekt til Kaedra kapslinger. Kontaktene leveres i 16.32.63 og 125A varianter, IP 44 og IP 67. Nominell spenning 2308415V (opptil 690V på forespørsel). mekanisk styrke ihht. EN 50102:IK08. Motstand mot flammer og ekstreme temperaturer ihht. IEC 60695-2-1 850ºC
ProduktbladPDF


