Schneider Electric - Veggutt. m/br 4,5mod 63-2P+J - 82778
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
IEC-strømstyrke - 63 A
Antall poler - 3
Tidsinnstilling - 6 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430827788
Elnummer
1501770
Leverandørens varenummer
82778
Typebeskrivelse
1501770
IEC-strømstyrke:
63 A
Antall poler:
3
Tidsinnstilling:
6 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Monteringsmetode:
Påvegg
Identifisering farge:
Blå
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Type feste:
Utvendig feste
Militær utførelse:
nei


