Schneider Electric - Vender 3 pos 2NO ATEX - XB4BD53GEX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 3
Utførelse av betjeningselement - Andre
Med lyskilde - nei
Farge på knapp - Svart
Vekselfunksjon holdekobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489485733
Elnummer
4394039
Leverandørens varenummer
XB4BD53GEX
Typebeskrivelse
XB4BD53GEX
Antall bryterposisjoner:
3
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Med lyskilde:
nei
Farge på knapp:
Svart
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Kan belyses:
nei
Hulldiameter:
22,5 mm
Åpningens bredde:
46,2 mm
Åpningens høyde:
30 mm
Tastelås:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Svart


