Schneider Electric - Vender komplett flush med 3 faste posisjoner og LED i rød farge 24VAC/DC 1xNO+1xNC - XB4FK134B5

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vender komplett flush med 3 faste posisjoner og LED i rød farge 24VAC/DC 1xNO+1xNC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Andre

  • Med lyskilde - Ja

  • Farge på knapp - Rød

  • Vekselfunksjon holdekobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489580407

Elnummer

4305954

Leverandørens varenummer

XB4FK134B5

Typebeskrivelse

4305954

Antall bryterposisjoner:

3

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Med lyskilde:

Ja

Farge på knapp:

Rød

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Kan belyses:

Ja

Hulldiameter:

30,5 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Matespenningsområde:

24...24 V

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Krom

Harmony XB4/ZB4 flush trykknapper forsterker inntrykket av god design og funksjonalitet på fronten av en maskin eller tavlefront.
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
På baksiden av hullet monteres en mellomplate som samtidig forbinder trykknappen med jord, før bryterkroppen klikkes på bak og fastgjøres med en enkelt skrue.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).

Serien i metall er meget robust og kan benyttes i en lang rekke industrier.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celsius.

XB4FK134B5 er en komplett velgerbryter i metall for flushmontasje og LED belysning i rød farge.
Hodet har 3 faste stillinger (45°).
Det følger med en kropp påmontert 1xNO+1xNC kontaktelementer sammen med trykknapphodet.
Strømforsyningen til signallampen er 24V AC/DC.

Det er mulig å kjøpe til ekstra kontaktelementer ZBE1xx såfremt det ønskes ekstra kontaktfunksjoner.
Til oppmerking brukes ZBYFxxxx skiltholderne med blanke skilt for individuell gravering.
Alternativt kan det brukes løse skiltholdere ZBZFxx for ZBY0xxxx standard skilt til Harmony serien.

OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i XAL kontrollstasjoner.