Schneider Electric - Vender komplett flush med 3 posisjoner med fjærretur til M 2xNO - XB4FD53

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vender komplett flush med 3 posisjoner med fjærretur til M 2xNO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Andre

  • Med lyskilde - nei

  • Farge på knapp - Svart

  • Vekselfunksjon holdekobling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Harmony XB4

EAN/GTIN

3606489580193

Elnummer

4305933

Leverandørens varenummer

XB4FD53

Typebeskrivelse

4305933

Antall bryterposisjoner:

3

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Med lyskilde:

nei

Farge på knapp:

Svart

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Kan belyses:

nei

Hulldiameter:

30,5 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Krom

Harmony XB4/ZB4 flush trykknapper forsterker inntrykket av god design og funksjonalitet på fronten av en maskin eller tavlefront.
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
På baksiden av hullet monteres en mellomplate som samtidig forbinder trykknappen med jord, før bryterkroppen klikkes på bak og fastgjøres med en enkelt skrue.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).

Serien i metall er meget robust og kan benyttes i en lang rekke industrier.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celsius.

XB4FD53 er en komplett velgerbryter i metall for flushmontasje i sort farge.
Hodet har 3 stillinger (45°) med fjærretur fra begge sider til midten.
Det følger med en kropp påmontert 2xNO kontaktelementer sammen med trykknapphodet.

Det er mulig å kjøpe til ekstra kontaktelementer ZBE1xx såfremt det ønskes ekstra kontaktfunksjoner.
Til oppmerking brukes ZBYFxxxx skiltholderne med blanke skilt for individuell gravering.
Alternativt kan det brukes løse skiltholdere ZBZFxx for ZBY0xxxx standard skilt til Harmony serien.

OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i XAL kontrollstasjoner.