Schneider Electric - Venderhode i metall for LED med 3 faste posisjoner og grep i rød farge - ZB4BK1343

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Venderhode i metall for LED med 3 faste posisjoner og grep i rød farge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep

  • Farge på kontrollelement - Rød

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110890747

Elnummer

4302525

Leverandørens varenummer

ZB4BK1343

Typebeskrivelse

4302525

Antall bryterposisjoner:

3

Utførelse av betjeningselement:

Kort dreiegrep

Farge på kontrollelement:

Rød

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Kan belyses:

Ja

Farge på signallampe:

Rød

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Løse venderhoder for bruk sammen med LED.