Schneider Electric - Venderhode i metall med kort sort grep og 3 posisjoner med fjærretur til midt - ZB4BD5

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Venderhode i metall med kort sort grep og 3 posisjoner med fjærretur til midt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3389110888973

Elnummer

4302506

Leverandørens varenummer

ZB4BD5

Typebeskrivelse

4302506

Antall bryterposisjoner:

3

Utførelse av betjeningselement:

Kort dreiegrep

Farge på kontrollelement:

Svart

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP67/IP69K

Kan belyses:

nei

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Løse vendere og brytere for XB4-serien.