Schneider Electric - Venderhode i plast for LED med 2 faste posisjoner og grep i oransje farge - ZB5AK1253

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Venderhode i plast for LED med 2 faste posisjoner og grep i oransje farge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep

  • Farge på kontrollelement - Oransje

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110906080

Elnummer

4303882

Leverandørens varenummer

ZB5AK1253

Typebeskrivelse

4303882

Antall bryterposisjoner:

2

Utførelse av betjeningselement:

Kort dreiegrep

Farge på kontrollelement:

Oransje

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Kan belyses:

Ja

Farge på signallampe:

Oransje

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Vendere og brytere i plast med lys for bruk på XB5 serien.