Schneider Electric - Venderhode i plast med kort sort grep og 3 posisjoner med fjærretur til midt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 3
Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep
Farge på kontrollelement - Svart
Type linse - Rund
Verneklasse (IP) forside - IP67/IP69K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110905199
Elnummer
4303855
Leverandørens varenummer
ZB5AD5
Typebeskrivelse
4303855
Antall bryterposisjoner
3
Utførelse av betjeningselement
Kort dreiegrep
Farge på kontrollelement
Svart
Type linse
Rund
Verneklasse (IP) forside
IP67/IP69K
Kan belyses
Nei
Hulldiameter
22,5 mm
Åpningens bredde
0 mm
Åpningens høyde
0 mm
Vekselfunksjon holdekobling
Nei
Tastelås
Ja
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Plast
Frontringsfarge
Svart
Beskyttelsesgrad (NEMA)
13
Løse vendere og vippebrytere i XB5-serien, plast. Kan også bruker i XALK-boksene.