Schneider Electric - VENTIL 170X180MM, ClimaSys - NSYCAG170X190LM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 80 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Stål
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480151835
Elnummer
2492699
Leverandørens varenummer
NSYCAG170X190LM
Typebeskrivelse
2492699
Bredde for skapinnbygging:
80 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Stål
Monteringsmetode:
Skrufeste
Bredde:
220 mm
Høyde:
220 mm
Diameter:
0 mm
Type overflate:
Lakkert
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP23


