Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Vern for effektbryter NSX100-250, Micrologic 4.2 100A 4p, med Jordfeilalarm - LV433890

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vern for effektbryter NSX100-250, Micrologic 4.2 100A 4p, med Jordfeilalarm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 37,8...120 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

  • Med jordfeilvernfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481353597

Elnummer

4321138

Leverandørens varenummer

LV433890

Typebeskrivelse

4321138

Antall poler:

4

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

100 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

37,8...120 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Vern for effektbryter Compact NSX100-250, Micrologic 4.2 100A 4 polet, med justerbar Jordfeilalarm. Micrologic 4.2 er et svært fleksibelt elektronisk vern med justerbar overlast, kortsluttning og jordfeilalarm. Likt byggemål som resten av NSX serien inklusive Jordfeilvernet. Justering overlast; Ir 40 til 100A. Justering kortsluttning; Isd 1,5 til 10 x Ir. Justering Jordfeil; 30mA til 5A + OFF/AV innstilling, tidsforsinkbar opp til 1000mS.