Schneider Electric - Vern for effektbryter NSX100-250, Micrologic 7.2E 250A 4p, med Jordfeilalarm - LV433901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 105...300 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481353658
Elnummer
4321144
Leverandørens varenummer
LV433901
Typebeskrivelse
4321144
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
250 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
105...300 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V


