Schneider Electric - Vern for effektbryter NSX100-250, Micrologic 7.2E 40A 4p, med Jordfeilalarm - LV433898
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 40 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 18,9...48 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481353689
Elnummer
4321141
Leverandørens varenummer
LV433898
Typebeskrivelse
4321141
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
40 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
18,9...48 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V


