Schneider Electric - Vern for effektbryter NSX400-630, Micrologic 7.3E 400A 3p, med Jordfeilalarm - LV433965
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 168...480 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481353832
Elnummer
4321157
Leverandørens varenummer
LV433965
Typebeskrivelse
4321157
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
400 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
168...480 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V


