Utgått

Schneider Electric - Vern for effektbryter NSX630, Micrologic 4.3 570A 3p, med Jordfeilvern - LV433931

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vern for effektbryter NSX630, Micrologic 4.3 570A 3p, med Jordfeilvern

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 570 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 236,2...684 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

  • Med jordfeilvernfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Compact

EAN/GTIN

3606481353696

Elnummer

4321146

Leverandørens varenummer

LV433931

Typebeskrivelse

4321146

Antall poler:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

570 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

236,2...684 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Vern for effektbryter Compact NSX630, Micrologic 4.3 570A 3 polet, med justerbart Jordfeilvern. Micrologic 4.3 er et svært fleksibelt elektronisk vern med justerbar overlast, kortsluttning og jordfeilvern. Likt byggemål som resten av NSX serien inklusive Jordfeilvernet. Justering overlast; Ir 250 til 570A. Justering kortsluttning; Isd 1,5 til 10 x Ir. Justering Jordfeil; 300mA til 10A + OFF/AV innstilling, tidsforsinkbar opp til 1000mS.