Schneider Electric - Vern Integral 18, 0,4-0,63A - LB1LB03P04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbart strømområde - 0,4...0,63 A
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Utløseklasse - KLASSE 10
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110210637
Elnummer
4174999
Leverandørens varenummer
LB1LB03P04
Typebeskrivelse
4174999
Justerbart strømområde:
0,4...0,63 A
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Utløseklasse:
KLASSE 10
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter som veksler:
0


