Schneider Electric - Vern U avansert kontrollenhet 9,5,-38A 110-240V AC/CD - LUCB38FU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 38 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 9,5...38 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481493736
Elnummer
4178340
Leverandørens varenummer
LUCB38FU
Typebeskrivelse
4178340
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
38 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
9,5...38 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
110...240 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
110...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
110...220 V


