Schneider Electric - Vert, lask 2pol, 2 nivå fjær - NSYTRALV24R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett tilkobling
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 30 A
Isolert - nei
Modulmål - 0 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
Linergy
EAN/GTIN
3606480532191
Elnummer
1234680
Leverandørens varenummer
NSYTRALV24R
Typebeskrivelse
NSYTRALV24R
Modell / utførelse:
Loddrett tilkobling
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
30 A
Isolert:
nei
Modulmål:
0 mm
Farge:
Svart
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
0 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar


