Schneider Electric - Vertikale stolper, Spacial SFP , høyde 2000 mm, RAL9003 (hvit) - NSYSFV20ED
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde - 45 mm
Høyde - 2000 mm
Materiale - Metall
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606482078796
Elnummer
2491570
Leverandørens varenummer
NSYSFV20ED
Typebeskrivelse
2491570
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde:
45 mm
Høyde:
2000 mm
Materiale:
Metall
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde:
45 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Vertikale stolper, Spacial SFP , høyde 2000 mm, RAL9003 (hvit)