Schneider Electric - Vertikalt hjørne 2 rom 150x38 - 4260140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 150 mm
Høyde - 201 mm
Antall rom - 2
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8428031096335
Elnummer
1245094
Leverandørens varenummer
4260140
Typebeskrivelse
1245094
Bredde:
150 mm
Høyde:
201 mm
Antall rom:
2
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
nei
Egnet for overdekket gulvkanal:
Ja
Vertikalt hjørne med to rom. Benyttes for å lede kabler fra vertikal til horisontal retning (ned langs vegg til under gulv). Hjørnet har en bøyningsradius som ivaretar at kablene ikke skal bøyes for mye.
Materiale: Galvanisert platestål.
Materiale: Galvanisert platestål.


