Schneider Electric - Vertikalt hjørne 3 rom 250x28 - 4260138
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 250 mm
Høyde - 201 mm
Antall rom - 3
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
8428031096311
Elnummer
1291281
Leverandørens varenummer
4260138
Typebeskrivelse
1291281
Bredde:
250 mm
Høyde:
201 mm
Antall rom:
3
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
nei
Egnet for overdekket gulvkanal:
Ja
Vertikalt hjørne med tre rom. Benyttes for å lede kabler fra vertikal til horisontal retning (ned langs vegg til under gulv). Hjørnet har en bøyningsradius som ivaretar at kablene ikke skal bøyes for mye.
Materiale: Galvanisert platestål.
Materiale: Galvanisert platestål.


