Schneider Electric - Vifte for ATV600 og ATV900 172x50,8mm - VX5VPS5001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Farge - Andre
Elektrisk tilkobling - Andre
Materiale - Plast
Tilkoblingsspenning - 380...480 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480716324
Elnummer
4174229
Leverandørens varenummer
VX5VPS5001
Typebeskrivelse
4174229
Modell / utførelse:
Andre
Farge:
Andre
Elektrisk tilkobling:
Andre
Materiale:
Plast
Tilkoblingsspenning:
380...480 V
Frekvens:
50/60 Hz
Med termisk vern:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Egnet for elektronisk styring:
Ja
Egnet for transformatorstyring:
nei
Roterbar:
nei
Sammenleggbare:
nei


