Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Vifte kit for ATV600 og ATV900 D80x38mm - VX5VPS2001

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vifte kit for ATV600 og ATV900 D80x38mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Farge - Andre

  • Elektrisk tilkobling - Andre

  • Materiale - Plast

  • Tilkoblingsspenning - 380...480 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480717383

Elnummer

4174227

Leverandørens varenummer

VX5VPS2001

Typebeskrivelse

4174227

Modell / utførelse:

Andre

Farge:

Andre

Elektrisk tilkobling:

Andre

Materiale:

Plast

Tilkoblingsspenning:

380...480 V

Frekvens:

50/60 Hz

Med termisk vern:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Egnet for elektronisk styring:

Ja

Egnet for transformatorstyring:

nei

Roterbar:

nei

Sammenleggbare:

nei

Reservedel for å erstatte defekt vifte i ALTIVAR prosess