Schneider Electric - Vigi 3P 0,03-30A NSX250 =550V - LV429494

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vigi 3P 0,03-30A NSX250 =550V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 440...550 V

  • Nominell feilstrøm - 0,03...30 A

  • Maks tilslags tidsforsinkelse - 4000 ms

  • Maks nominell driftsspenning Ue - 550 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 440...550 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481298607

Elnummer

4301268

Leverandørens varenummer

LV429494

Typebeskrivelse

4301268

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

440...550 V

Nominell feilstrøm:

0,03...30 A

Maks tilslags tidsforsinkelse:

4000 ms

Maks nominell driftsspenning Ue:

550 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

440...550 V

Justerbar forsinkelse:

Ja

Vigimodul 3p for NSX250 30mA til 30A 440 til 550VAC