Schneider Electric - Vigi 3P 30mA-30A 100/160A 440V - LV429488

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vigi 3P 30mA-30A 100/160A 440V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...440 V

  • Nominell feilstrøm - 0,03...30 A

  • Maks tilslags tidsforsinkelse - 4000 ms

  • Maks nominell driftsspenning Ue - 440 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 200...440 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481298546

Elnummer

4301262

Leverandørens varenummer

LV429488

Typebeskrivelse

4301262

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

200...440 V

Nominell feilstrøm:

0,03...30 A

Maks tilslags tidsforsinkelse:

4000 ms

Maks nominell driftsspenning Ue:

440 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

200...440 V

Justerbar forsinkelse:

Ja

Tilleggsmodul (Vigi) for ComPact NSX 100/160 som gir jordfeilbeskyttelse. Den brukes til 3-polede effektbrytere. Nominell driftsspenning er mellom 200 og 440 VAC 50/60 Hz. Følsomheten for jordfeil kan justeres fra 30 mA til 30 A. Den monteres direkte på klemmene til ComPact NSX100/160 og aktiverer vernet i bryteren direkte i tilfelle jordfeil. Modulen er selvforsynt internt med driftsspenning. Den er i samsvar med IEC 60947-2-standarden, vedlegg B.