Schneider Electric - Vigi 4P 0,03-30A 100/160 440V - LV429489

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vigi 4P 0,03-30A 100/160 440V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...440 V

  • Nominell feilstrøm - 0,03...30 A

  • Maks tilslags tidsforsinkelse - 4000 ms

  • Maks nominell driftsspenning Ue - 440 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 200...440 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481298553

Elnummer

4301263

Leverandørens varenummer

LV429489

Typebeskrivelse

4301263

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

200...440 V

Nominell feilstrøm:

0,03...30 A

Maks tilslags tidsforsinkelse:

4000 ms

Maks nominell driftsspenning Ue:

440 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

200...440 V

Justerbar forsinkelse:

Ja

Vigimodul 4p for effektbryter ComPacT NSX100/160 30mA til 30A-driftspenning fra 200 til 440VAC. JordfeilModul som påmonteres effektbryter NSX100 eller 160 for å gi jordfeilbeskyttelse.