Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Vigi 4P 0,03-30A 100/160A 550V - LV429491

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vigi 4P 0,03-30A 100/160A 550V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 440...550 V

  • Nominell feilstrøm - 0,03...30 A

  • Maks tilslags tidsforsinkelse - 4000 ms

  • Maks nominell driftsspenning Ue - 550 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 440...550 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481298577

Elnummer

4301265

Leverandørens varenummer

LV429491

Typebeskrivelse

4301265

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

440...550 V

Nominell feilstrøm:

0,03...30 A

Maks tilslags tidsforsinkelse:

4000 ms

Maks nominell driftsspenning Ue:

550 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

440...550 V

Justerbar forsinkelse:

Ja

Vigimodul 4p for NSX100/160 30mA til 30A 440VAC til 550VAC