Schneider Electric - Vigi 4P 0,03-30A NSX250 550V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 440...550 V
Nominell feilstrøm fra/til - 0,03...30 A
Maks tilslags tidsforsinkelse - 4000 ms
Maks nominell driftsspenning Ue - 550 V
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ - 440...550 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481298614
Elnummer
4301269
Leverandørens varenummer
LV429495
Typebeskrivelse
4301269
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
440...550 V
Nominell feilstrøm fra/til
0,03...30 A
Maks tilslags tidsforsinkelse
4000 ms
Maks nominell driftsspenning Ue
550 V
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
440...550 V
Justerbar forsinkelse
Ja
Vigimodul 4p for NSX250 30mA til 30A 440 til 550VAC