Utgått

Schneider Electric - VIGI C120 2P 125A 300MA A - 18573

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - VIGI C120 2P 125A 300MA  A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 240...415 V

  • Merkestrøm - 125 A

  • Nominell feilstrøm fra/til - 300...300 A

  • Antall poler - 2

  • Justerbar nominell feilstøm - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430185734

Elnummer

1606316

Leverandørens varenummer

18573

Typebeskrivelse

1606316

Merkespenning fra/til:

240...415 V

Merkestrøm:

125 A

Nominell feilstrøm fra/til:

300...300 A

Antall poler:

2

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

0 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Jordfeilmodul i A-klasse for montering på høyre side av automatsikring i C120 serien opptil 125 Amp. A-klasse reagerer og fungerer både på veksel- og likestrømsjordfeil. Dekker normalt behovene i bolig og enkle installasjoner....