Utgått

Schneider Electric - VIGI C120 4P 125A 1000MA/S A - 18589

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - VIGI C120 4P 125A 1000MA/S A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm - 125 A

  • Antall poler - 4

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Justerbar nominell feilstøm - nei

  • Maks forsinkelse - 130 ms

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430185895

Elnummer

1606332

Leverandørens varenummer

18589

Typebeskrivelse

1606332

Merkestrøm:

125 A

Antall poler:

4

Lekkasjestrømtype:

A

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

130 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Jordfeilmodul i A-klasse for montering på høyre side av automatsikring i C120 serien opptil 125 Amp. A-klasse reagerer og fungerer både på veksel- og likestrømsjordfeil. Dekker normalt behovene i bolig og enkle installasjoner....