Utgått

Schneider Electric - VIGI C120 4P 125A 300MA A SI - 18598

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - VIGI C120 4P 125A 300MA  A SI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 230...415 V

  • Merkestrøm - 125 A

  • Antall poler - 4

  • Lekkasjestrømtype - Andre

  • Justerbar nominell feilstøm - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430185987

Elnummer

1606344

Leverandørens varenummer

18598

Typebeskrivelse

1606344

Merkespenning fra/til:

230...415 V

Merkestrøm:

125 A

Antall poler:

4

Lekkasjestrømtype:

Andre

Justerbar nominell feilstøm:

nei

Maks forsinkelse:

0 ms

Justerbar forsinkelse:

nei

Jordfeilmodul i A-klasse si-type for automat C120 opptil 125 Amp. A-klasse si-type reagerer både på veksel- og likestrømsjordfeil. Har i tillegg innebygde filtere som skiller mellom ulike former for støy. Spesiellt egnet for næringsbygg....