Schneider Electric - Vigi iC60H- jordfeilmodul - 3P - 25A - 30mA - A-type
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 400...415 V
Merkestrøm - 25 A
Nominell feilstrøm fra/til - 0,03...0,03 A
Antall poler - 3
Lekkasjestrømtype - A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480443473
Elnummer
1610452
Leverandørens varenummer
A9W21325
Typebeskrivelse
1610452
Merkespenning fra/til
400...415 V
Merkestrøm
25 A
Nominell feilstrøm fra/til
0,03...0,03 A
Antall poler
3
Lekkasjestrømtype
A
Justerbar nominell feilstøm
Nei
Maks forsinkelse
0 ms
Justerbar forsinkelse
Nei
Støtstrømskapasitet
0,25 kA
Frekvens
50/60 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui
500 V
Merkespenningstyrke Uimp
6 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1...16 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing
Nei
Med forriglingsmekanisme
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Forurensningsgrad
3
Omgivelsestemperatur under drift
25...60 °C
Acti9 Vigi iC60 jordfeilmodul i A-klasse for montering på høyre side av automatsikring i iC60-serien opptil 63A. Gjør det enkelt og fleksibelt å bygge jordfeilautomater etter behov. Jordfeilmodulen kan benyttes i alle nettsystemer. Acti9 Vigi iC60 jordfeilmodul leveres som 2, 3 eller 4-polt, momentane eller selektive med følsomhet 30mA, 100mA, 300mA og 500mA.
A-klasse reagerer og fungerer på veksel- og likestrømsjordfeil. Skiller ikke på ulike former for elektrisk støy. Vil normalt dekke behovene i bolig og enkle installasjoner.
Vigi jordfeilmodul er utstyrt med testknapp, som benyttes for å kontrollere at beskyttelsen er operativ. Den er utstyrt med separat feilindikering i front, som viser utkobling som følge av kortslutning/overlast eller jordfeil.
Øvrige tekniske data: som automatsikringen modulen er montert på.