Schneider Electric - Vigi iC60L - jordfeilmodul - 2P - 63A - 30mA - A-type - A9V51263
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell feilstrøm:
0,03...0,03 AGrunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...240 V
Nominell strøm - 63 A
Nominell feilstrøm - 0,03...0,03 A
Antall poler - 2
Lekkasjestrømtype - A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480090677
Elnummer
1638001
Leverandørens varenummer
A9V51263
Typebeskrivelse
A9V51263
Merkespenning:
230...240 V
Nominell strøm:
63 A
Nominell feilstrøm:
0,03...0,03 A
Antall poler:
2
Lekkasjestrømtype:
A
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Maks forsinkelse:
0 ms
Justerbar forsinkelse:
nei
Støtstrømskapasitet:
0,25 kA
Frekvens:
50/60 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
6 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...25 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing:
nei
Med forriglingsmekanisme:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Forurensningsgrad:
3
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...60 °C


