Schneider Electric - Vigi iC60L - jordfeilmodul - 4P - 25A - 30mA - A-type
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 400...415 V
Merkestrøm - 25 A
Nominell feilstrøm fra/til - 0,03...0,03 A
Antall poler - 4
Lekkasjestrømtype - A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480374609
Elnummer
1638004
Leverandørens varenummer
A9V51425
Typebeskrivelse
1638004
Merkespenning fra/til
400...415 V
Merkestrøm
25 A
Nominell feilstrøm fra/til
0,03...0,03 A
Antall poler
4
Lekkasjestrømtype
A
Justerbar nominell feilstøm
Nei
Maks forsinkelse
0 ms
Justerbar forsinkelse
Nei
Støtstrømskapasitet
0,25 kA
Frekvens
50/60 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui
500 V
Merkespenningstyrke Uimp
6 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1...16 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing
Nei
Med forriglingsmekanisme
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Forurensningsgrad
3
Omgivelsestemperatur under drift
-25...60 °C
Vigi iC60L - jordfeilmodul - 4P - 25A - 30mA - A-type