Schneider Electric - Vigi iC60L - jordfeilmodul - 4P - 40A - 30mA - A-SI-type
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 400...415 V
Merkestrøm - 40 A
Nominell feilstrøm fra/til - 0,03...0,03 A
Antall poler - 4
Lekkasjestrømtype - A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480087813
Elnummer
1638036
Leverandørens varenummer
A9V61440
Typebeskrivelse
1638036
Merkespenning fra/til
400...415 V
Merkestrøm
40 A
Nominell feilstrøm fra/til
0,03...0,03 A
Antall poler
4
Lekkasjestrømtype
A
Justerbar nominell feilstøm
Nei
Maks forsinkelse
0 ms
Justerbar forsinkelse
Nei
Støtstrømskapasitet
3 kA
Frekvens
50/60 Hz
Nominell isolasjonspenning Ui
500 V
Merkespenningstyrke Uimp
6 kV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1...25 mm²
Beskyttelse mot feilutløsing
Ja
Med forriglingsmekanisme
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Forurensningsgrad
3
Omgivelsestemperatur under drift
25...60 °C
Jordfeilmodul - Acti 9 Vigimodul for iC60L automatsikringer - 2 Pol 63A - 1000 mA - A -klasse SI type