Schneider Electric - Vigilohm IM9. Isolasjonsovervåking for små anlegg - IMD-IM9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - For vekselstrømsnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 110...415 V
Forsyningsspenning ved DC - 125...250 V
Nettavlederkapasitet - 60 µF
Reaksjonsverdi impedans 1 - 2...500 kOhm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Vigilohm
EAN/GTIN
3606480321658
Elnummer
1609950
Leverandørens varenummer
IMD-IM9
Typebeskrivelse
1609950
Funksjon:
For vekselstrømsnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
110...415 V
Forsyningsspenning ved DC:
125...250 V
Nettavlederkapasitet:
60 µF
Reaksjonsverdi impedans 1:
2...500 kOhm
Reaksjonsverdi impedans 2:
1...250 kOhm
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
Ja
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
110...415 V
Spenningsmåleområde:
0...600 V
Nominell driftsfrekvens:
45...440 Hz
Isoleringsverdi-indikasjon:
nei
Feil-lagring mulig:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
71 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
67,5 mm


