Schneider Electric - Vigilohm lokalisator 12 kanaler, 110-440VAC hjelpespenning, Modbus - IMDIFL12C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - For hybridnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 100...440 V
Forsyningsspenning ved DC - 100...440 V
Nettavlederkapasitet - 150 µF
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489504861
Elnummer
1600362
Leverandørens varenummer
IMDIFL12C
Typebeskrivelse
IMDIFL12C
Funksjon:
For hybridnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
100...440 V
Forsyningsspenning ved DC:
100...440 V
Nettavlederkapasitet:
150 µF
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
Ja
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...440 V
Spenningsmåleområde:
0...1000 V
Nominell driftsfrekvens:
45...65 Hz
Isoleringsverdi-indikasjon:
nei
Feil-lagring mulig:
nei
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
108 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
59 mm


