Schneider Electric - Vigilohm lokalisator for sykehus 12 kanaler, 110-440VAC hjelpespenning, Modbus - IMDIFL12H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - For hybridnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 110...230 V
Forsyningsspenning ved DC - 125...250 V
Reaksjonsverdi impedans 1 - 50...200 kOhm
Reaksjonsverdi impedans 2 - 0...0 kOhm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489504854
Elnummer
1600361
Leverandørens varenummer
IMDIFL12H
Typebeskrivelse
IMDIFL12H
Funksjon:
For hybridnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
110...230 V
Forsyningsspenning ved DC:
125...250 V
Reaksjonsverdi impedans 1:
50...200 kOhm
Reaksjonsverdi impedans 2:
0...0 kOhm
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
Ja
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
110...230 V
Spenningsmåleområde:
0...230 V
Nominell driftsfrekvens:
45...65 Hz
Isoleringsverdi-indikasjon:
Ja
Feil-lagring mulig:
Ja
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
108 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
59 mm


