Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Vribryter 16A, 2-pol, IP54 - WDE0119901

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vribryter 16A, 2-pol, IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Bryter 2-polet

  • Betjeningsmåte - Dreieknapp

  • Antall vipper - 0

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438054015611

Elnummer

1419346

Leverandørens varenummer

WDE0119901

Typebeskrivelse

1419346

Koblingstype:

Bryter 2-polet

Betjeningsmåte:

Dreieknapp

Antall vipper:

0

Monteringsmetode:

Påvegg

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9010

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Belysningsfunksjon:

Andre

Type belysning:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP54

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

16 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

60 mm

Enhet høyde:

75 mm

Enhet dybde:

55 mm

Påvegg brytere i Artic-serien. For montering utendørs, våtrom osv.